レイメイ藤井
筆ボードマーカー
適合
筆記可能ボード:ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリル
寸法(mm)
ペン先筆先:約1.0~8.0
本体質量(g)
24
本体サイズ(mm)
15Φ×H140
インク
水性顔料系、量:5cc
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353898
LBM1347B
ブラック
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353907
LBM1347A
ブルー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353916
LBM1347M
グリーン
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353925
LBM1347R
レッド
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353941
LBM1347P
ピンク
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353950
LBM1347D
オレンジ
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353959
LBM1347Y
イエロー
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
18353968
LBM1347W
ホワイト
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください