レイメイ藤井
製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ
枚数
製本:約101~200まで
本体質量(g)
302
本体サイズ(mm)
W223×H304×D24
とじ厚(mm)
最大:18
素材
本体:紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353819
KS200A4W
ホワイト
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18353828
KS200A4B
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください