レイメイ藤井
製本工房 A4サイズ 50枚収納タイプ
枚数
製本:約50まで
本体質量(g)
276
本体サイズ(mm)
W217×H304×D11
とじ厚(mm)
最大:4.5
素材
本体:紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353776
KS50A4W
ホワイト
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
18353785
KS50A4B
ブラック
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください