曜日別特売

軽量規格瓶

軽量規格瓶 - マルエム[理化学・容器]

耐薬品性に優れた軽量タイプの小型試料保存瓶です。

材質本体/ソーダガラス 蓋/PP パッキン/4Fハイシート入数100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18353207No.2(24mL 100本)2420.230.6Φ×54.5
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18353216No.4(37.5mL 100本)37.520.235Φ×64.5
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
18353225No.5(50mL 100本)5024.738Φ×68.5
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
18353241No.7(75.5mL 100本)75.52943Φ×78
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
18353250No.10(108mL 100本)10831.948.5Φ×87
17,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする