超音波洗浄器

超音波洗浄器 - ブランソン

《電波法型式指定取得済》
一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。
デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。

材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー99分デジタル内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
超音波出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352769CPX1800H-Jステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製)3.51.9251×302×30370
174,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
18352805CPX2800H-Jステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製)4.42.8336×305×304110
207,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
18352848CPX3800H-Jステンレス受台(SUS304)タンクカパー(樹脂製) バルブ ホース(90cm) ホースアダプタ5.95.7397×318×381110
299,000
289,800
318,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする