カノマックス(KANOMAX)
風速計(クリモマスター(R))
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。
オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品
キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル
寸法(mm)
88×51×188
質量(g)
約260(電池除く)
出力
USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替)
電源
単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売)
機能
測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
内容量
1個(1個)
注意
※プローブは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352446
6501-00
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください