安永エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)
190×172×199(突起部除く)
電源
AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ
吐出口
外径18mmΦ(VP13)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
騒音レベル(dB(A))
定格風量(L/min)
定格圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18351868
AP-30P
4.3
32
30
12
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18351877
AP-40P
4.3
34
40
12
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18351886
AP-80H
4.7
38
80
14.7
¥
49,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください