曜日別特売

超低温用手袋

超低温用手袋 - ケニス超低温用手袋 - ケニス

LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。
防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。

耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双内容量1双(1双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352261CGF-16表層/コーネックスRエクスファイヤー綾織 手のひらのみシリコン 内層/コーネックスRレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム手のひら滑り止め付 (フィットタイプ)33
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
18352270CGF-17表層/コーネックスRエクスファイヤー綾織 手のひらのみシリコン 内層/コーネックスRレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム手のひら滑り止め付35
29,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
18352288CGF-18表層/コーネックスRエクスファイヤー綾織 手のひらのみシリコン 内層/コーネックスRレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム手のひら滑り止め付30
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
18352279CGF-15表層/コーネックスR朱子織 シリコン滑り止め 内層/コーネックスRレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム表面滑り止め付35
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする