曜日別特売

防水ハイスピードデジタルカメラ

防水ハイスピードデジタルカメラ - ケニス防水ハイスピードデジタルカメラ - ケニス

ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。
防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。
F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン(TruePic VIII)を組み合わせることで高画質を実現しました。
4種のマクロ撮影モード(顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット)を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。
5つの撮影モード(水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR)を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。
撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。

倍率レンズ構成/7群9枚 焦点距離/4.5~18.0mm 開放F値/W2.0~T4.9記録媒体SD SDHC(UHS-I) SDXC(UHS-I) SD WORM PGS WORM Write Once(別売)撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ/0.1m~0.3m(f=5.4mmまで) 0.01m~0.3m(f=5.4mm以上) 顕微鏡/0.01m~0.30m)モードSCNモード:動きのあるものを撮る、室内で撮る等撮像素子モニターサイズ/1/2.33インチ 有効画素数/1200万画素 総画素数/約1271万画素 アスペクト比/4:3フォーカスAF方式/イメージャAF 測距点/コントラストAF 25点 測距点モード /オールターゲット シングルターゲット(1点) フォーカスモード/シングルAF(S-AF) マニュアルフォーカス(MF) 追尾AF スーパーマクロ(AF) MFアシスト/拡大 ピーキング機能/4色(白 黒 赤 黄) AF補助光/可露出制御測光方式/デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲/2EV(低輝度側) 20EV(高輝度側) ISO感度/100~12800(AUTO/マニュアル) 補正範囲/±2EV(1/3 EVステップ) AEロック/シャッターボタン半押し動画記録形式:MOV(MPEG-4AVC/H.264) 記録画素数/フレームレート/圧縮方式:3840×2160(4K)/ 30p 25p /IPB(約102Mbps) 1920 x 1080(FHD)/60p 50p 30p 25p /IPB(約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps) 1280×720(HD)/30p 25p/IPB(約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps) 記録時間制限:約29分 縦位置動画:可 アートフィルター動画:可 タイムラプス動画:3840×2160(4K)/ 5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/ 5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影:1920×1080 (FHD) /120fps 記録時間20秒 1280×720 (HD)/ 240fps 記録時間20秒 640×360 (SD)/ 480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正:ON(電子式)/OFF グリッド表示:可 HDMIモニタリングスルー:モニターモード手ブレ補正機能形式/撮像センサーシフト式 モード/S-IS ON S-IS OFF 作動範囲/2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)撮影モードAUTO P/A SCN 顕微鏡 水中静止画サイズ記録形式/DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式/JPEG RAW(12bitロスレス圧縮) JPEG+RAW 記録サイズ/4000×3000~1280×960(JPEG) 4000×3000(RAW)内容量1台(1台)
注意
※手ぶれ補正の作動範囲は、CIPA規格準拠 2軸加振時(Yaw/Pitch)の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352358TG-7K2(支柱付雲台セット)
103,300
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする