曜日別特売

顕微鏡カメラ

顕微鏡カメラ - ケニス顕微鏡カメラ - ケニス顕微鏡カメラ - ケニス

オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。
計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。
HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。
USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。

仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m)寸法(mm)65×75×90質量(g)約200出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps内容量1台(1台)
注意
※お使いの顕微鏡がCマウントになっていない場合は、各メーカーのCマウントアダプタをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352367LSAF
90,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする