曜日別特売

黄銅製禁油処理ボールバルブ

黄銅製禁油処理ボールバルブ - ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブ - ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブ - ケニス黄銅製禁油処理ボールバルブ - ケニス

油分管理が必要な分野へ対応可能です。
異物混入リスクを抑える個包装仕様です。

最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等内容量1個(1個)
注意
※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、あらかじめご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L2(mm)
ねじ規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18353329BBS-92-08Rcレバー型40mm31mm60mmRc1/4
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353338BBS-92-10Rcレバー型44.5mm40mm80mmRc3/8
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353347BBS-92-15Rcレバー型54.5mm42mm80mmRc1/2
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353356BBS-92-20Rcレバー型61mm51mm100mmRc3/4
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353365BBS-92-25Rcレバー型75mm55mm100mmRc1"
6,100
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353381BBS-322-08Rc蝶型40mm30mm46mmRc1/4
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353390BBS-322-10Rc蝶型44.5mm33mm46mmRc3/8
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
18353399BBS-322-15Rc蝶型54.5mm35mm46mmRc1/2
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする