超音波洗浄機

超音波洗浄機 - エスエヌディ

《電波法型式指定取得済》
排水バルブが側面に配置されているため、背面・正面どちら側にも(バルブを前後付け替えた場合)排水ができます(US-702は除く)。

発振周波数38kHz PZT自励発振電源(V)AC100 50/60Hzタイマー設定最大60分(1分刻みで設定)排水方式材質洗浄槽/SUS304 本体/アルミ(アクリルコート仕上)付属品スノコ(SUS304) 上フタ(PET樹脂) 脱着式電源コード質量(kg)約3.7容量(L)2.6外寸(mm)319×217×194洗浄槽237×137×100mm高周波出力(W)100安全機能温度過昇防止 過電流保護 空焚き保護内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
発振周波数
高周波出力(W)
洗浄槽
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352726US-702(2.6L)2.638kHz PZT自励発振100237×137×100mm
110,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする