壽堂紙製品
カラー上質封筒 角2
和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
色上質
寸法(mm)
縦332×横240
サイズ
角2
規格
A4
紙厚(g/m
2
)
90
郵便番号欄
枠:なし
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354257
2311
ミズ
¥
10,480
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
18354266
2312
ワカクサ
¥
10,480
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください