壽堂紙製品
カラー上質封筒 長3
和風の色使いが印象的なカラー封筒。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。
仕様
サイド貼り
材質
色上質
寸法(mm)
縦235×横120
サイズ
長3
規格
A3横3つ折り
紙厚(g/m
2
)
90
郵便番号欄
枠:有り
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354230
2260
サクラ
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
18354239
2261
ミズ
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
18354248
2262
ワカクサ
¥
9,280
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください