クラフト封筒 マチ付 シール付

クラフト封筒 マチ付 シール付 - 壽堂紙製品

厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き。フラップに折り目がついて、厚くてもキレイに閉じられます。封かんに便利なテープ付き。

材質古紙40%使用紙厚(g/m2)120郵便番号欄枠:なし内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183541518347縦380×横290×マチ45角0A3
1,950
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
183541698346縦340×横250×マチ35角2A4
1,560
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする