壽堂紙製品
クラフト封筒 角2 30mmマチ付
厚い大判書類もしっかり封かんできるマチ付き。定形外郵便物の規格内に収まるマチ30mmタイプ。フラップに折り目がついて、厚くてもキレイに閉じられます。
仕様
センター貼り、マチ付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦340×横250×マチ30
サイズ
角2
規格
A4
紙厚(g/m
2
)
120
郵便番号欄
枠:なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354178
10049
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください