壽堂紙製品
クラフト封筒 長40
プリンタで出力しやすいサイド貼り。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。A4用紙が四つ折りでピッタリ入る長40サイズ。
仕様
サイド貼り
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦225×横90
サイズ
長40
規格
A4 横4つ折り
エコマーク認定
認定
紙厚(g/m
2
)
70
郵便番号欄
枠:なし
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 210
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354126
848
1パック(100枚)
100枚入
¥
710
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
18354117
8424
1箱(1000枚)
1000枚入
¥
5,570
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください