壽堂紙製品
特白ケント封筒 角3 500枚入
大量発送にも心配無用。500枚と1000枚入り。裏面はサイド貼りなので社名などの印字も可能。サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
特白ケント
寸法(mm)
縦277×横216
サイズ
角3
規格
B5
紙厚(g/m
2
)
100
郵便番号欄
枠:なし
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354187
3324
¥
9,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください