イチネンジコー
酸素濃度計
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。
酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。
電子ブザー・LEDによる警報機能付です。
仕様
センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)
寸法(mm)
82×38×145
測定範囲
0.0~100.0%
質量(g)
約300(電池含む)
電源
単3アルカリ電池×4
測定精度
±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)
分解能
0.001
検知原理
ガルバニ電池式
警報出力
リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX
警報設定値
2点 任意設定可
警報機能
電子ブザー 赤色LED2個
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18353539
JKO-AL3
ステンレス筺体分離センサ
¥
102,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18353548
JKO-AW3
分離型センサボックス 壁掛ブラケット
¥
111,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
120日以内出荷
返品不可
18353530
JKO-AS3
センサ内蔵型
¥
90,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください