曜日別特売

コーンロープ

コーンロープ - 友屋コーンロープ - 友屋
材質ポリエチレンリング内径(Φmm)82内容量1本
注意
※コーンは別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836360143500-1X2.0m17012×2000
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836361043500-2X1.5m15512×1500
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする