曜日別特売

アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入

アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋アドフロアシステム用アルミエッジ 2m 10本入 - 友屋

[アドフロアシステムについて]
展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム
アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。
●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備
●床のデザインを簡単に変更できます
●使いまして廃棄物を削減できるリユース品

セット内容アルミエッジ×10本材質アルミアルミエッジ質量(g)230(1本あたり)長さ(m)2内容量1セット
注意
※取り付けには電動ドライバーまたはインパクトドライバー・ビス(なべドリルネジ 4×16~19mm推奨)を別途お客様でご用意ください
※取付用の穴はあいておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836370762390-07
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする