曜日別特売

ワイヤーPOPホルダー

ワイヤーPOPホルダー - 友屋ワイヤーPOPホルダー - 友屋
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)25×57線径(Φmm)取出可能:9適合厚さ(mm)ポップ:2厚まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836390851669XXX
100
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする