イージークランプ

イージークランプ - 友屋イージークランプ - 友屋イージークランプ - 友屋イージークランプ - 友屋イージークランプ - 友屋イージークランプ - 友屋

ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。
●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。

仕様クリップ部分回転・取り外し可能材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836403053258-1XS26×49×88下部固定部:開口16まで対応
440
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836403953258-2XL26×73×88下部固定部:開口40まで対応
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする