カテゴリークリップシリーズ(スリット)

カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋カテゴリークリップシリーズ(スリット) - 友屋
材質本体:スチールクロームメッキ、クリップ:スチロール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836396953252-1XW/S本体:350~520
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836397853252-2XW/L本体:470~770
1,850
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
1836398753253-1XS/S本体:368~580
1,580
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする