曜日別特売

クリップスタンド(丸ベースタイプ)

クリップスタンド(丸ベースタイプ) - 友屋クリップスタンド(丸ベースタイプ) - 友屋
材質スチールクロームメッキ加工、アクリル(クリップ部)寸法(mm)全高:H370~600、クリップ:W80×H40ベースΦ160mm傾斜角度(°)固定適合厚さ(mm)ポップ:10まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836378649830XXX
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする