友屋
クリップスタンドステンセンタータイプ
種別
センタータイプ
材質
本体:ステンレス、クリップ:ポリカーボネート
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:80×320~520、クリップ:80×20
ベース
135×135mm
適合厚さ(mm)
ポップ:5まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363811
53245-1X
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください