友屋
TLポスター掛ステンコーナータイプ
種別
コーナータイプ
材質
ベース・支柱:ステンレス、T字支柱:スチールクロームメッキ、クリップ:PS、バネ:スチール、高さ調節パーツ:ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×360~560
ベース
135×135mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363750
53247-2X
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください