曜日別特売

SUS304セントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール

SUS304セントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18362341SE32-082470S:1.5×1.5180435
オープン
564,535
620,989(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362350SE32-153470S:1.5×1.5190492
オープン
633,674
697,041(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362359SE32-224270S:1.5×1.5190492
オープン
659,428
725,371(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362368SE40-153780S:2.0×1.5190497
オープン
672,277
739,505(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362377SE40-224580S:2.0×1.5190497
オープン
720,535
792,589(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362386SE40-375895S:2.0×1.5222585
オープン
911,926
1,003,119(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362395SE40-558495S:2.0×1.5262618
オープン
1,111,366
1,222,503(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362411SE40-759195S:2.0×1.5262618
オープン
1,170,886
1,287,975(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362420SE50-375995S:2.5×2.0222591
オープン
961,791
1,057,970(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362429SE50-558595S:2.5×2.0262624
オープン
1,158,018
1,273,820(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362438SE50-759195S:2.5×2.0262624
オープン
1,220,732
1,342,805(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする