大阪サニタリー
SUS316Lフローコントロールバルブ FKM ヘルール
内容量
1個
注意
※4.0Sはヨーク付です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360977
N1N-3010
1.7
(S)1
55
12
149
オープン
¥
67,255
¥
73,981
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360986
N1N-3010
2.3
(S)1.5
70
20
155.5
オープン
¥
81,434
¥
89,577
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360995
N1N-3010
4.4
(S)2
82
24
205
オープン
¥
110,935
¥
122,029
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361011
N1N-3010
6.7
(S)2.5
105
28
215
オープン
¥
140,418
¥
154,460
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361020
N1N-3010
9
(S)3
110
32
221
オープン
¥
162,905
¥
179,196
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361029
N1N-3010
11.2
(S)3.5
125
32
227.5
オープン
¥
230,308
¥
253,339
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361038
N1N-3010
19
(S)4
155
36
414
オープン
¥
359,520
¥
395,472
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください