大阪サニタリー
SUS316Lコントロールバルブ FKM ヘルール
電空ポジショナー付
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360837
N1N-3111
7.6
(S)1
55
408
10
オープン
¥
412,892
¥
454,181
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360846
N1N-3111
8
(S)1.5
70
414.5
25
オープン
¥
425,520
¥
468,072
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360855
N1N-3111
13.5
(S)2
82
499
40
オープン
¥
497,151
¥
546,866
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360871
N1N-3111
14.9
(S)2.5
105
505
65
オープン
¥
522,425
¥
574,668
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360880
N1N-3111
21.4
(S)3
110
556
75
オープン
¥
598,265
¥
658,092
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360889
N1N-3111
23.4
(S)3.5
125
563
90
オープン
¥
661,458
¥
727,604
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360898
N1N-3111
36
(S)4
155
600
100
オープン
¥
789,268
¥
868,195
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360907
B11N-3111
8.1
(S)1
55
408
10
オープン
¥
428,326
¥
471,159
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360916
B11N-3111
9.4
(S)1.5
70
414.5
25
オープン
¥
449,409
¥
494,350
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360925
B11N-3111
16
(S)2
82
499
40
オープン
¥
533,668
¥
587,035
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360941
B11N-3111
16.2
(S)2.5
105
505
65
オープン
¥
567,378
¥
624,116
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360950
B11N-3111
24.1
(S)3
110
556
75
オープン
¥
651,637
¥
716,801
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360959
B11N-3111
27.9
(S)3.5
125
563
90
オープン
¥
745,717
¥
820,289
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360968
B11N-3111
43.7
(S)4
155
600
100
オープン
¥
898,818
¥
988,700
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください