大阪サニタリー
SUS316Lシャワーボール Φ2
適合
孔径:60個
質量(kg)
0.6
径(Φmm)
洗浄可能なタンク:1700
呼び径
2
最大流量(L/min)
189(流せる(0.2MPa時))
寸法A(mm)
101.6
寸法D(Φmm)
90
寸法B(mm)
82.6
寸法C(mm)
20
寸法ID(mm)
51.2
孔径(Φmm)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355937
SWA20A
オープン
¥
80,585
¥
88,644
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください