大阪サニタリー
SUS316Lリリーフバルブ(オートリフター付) FKM ヘルール
空気圧で強制的に開くことができます。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360627
LN1NA
2.7
(S)1
55
254
0.05~0.8
オープン
¥
95,483
¥
105,031
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360636
LN1NA
3.6
(S)1.5
70
261
0.05~0.4
オープン
¥
113,742
¥
125,116
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360645
LN1NA
8
(S)2
82
338
0.05~0.5
オープン
¥
174,129
¥
191,542
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360661
LN1NA
10.3
(S)2.5
105
369
0.05~0.5
オープン
¥
233,114
¥
256,425
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360670
LN1NA
15.5
(S)3
110
430
0.05~0.26
オープン
¥
310,357
¥
341,393
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360679
LN1NA
15.9
(S)3.5
125
437
0.05~0.19
オープン
¥
393,231
¥
432,554
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360688
LN1NA
22.1
(S)4
155
454
0.05~0.14
オープン
¥
477,489
¥
525,238
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360767
LB21NA
3.9
(S)1
55
254
0.05~0.8
オープン
¥
99,803
¥
109,783
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360776
LB21NA
4.6
(S)1.5
70
261
0.05~0.4
オープン
¥
119,502
¥
131,452
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360785
LB21NA
9.3
(S)2
82
338
0.05~0.5
オープン
¥
181,329
¥
199,462
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360801
LB21NA
12.3
(S)2.5
105
369
0.05~0.5
オープン
¥
241,754
¥
265,929
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360810
LB21NA
16.5
(S)3
110
430
0.05~0.26
オープン
¥
320,437
¥
352,481
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360819
LB21NA
19.4
(S)3.5
125
437
0.05~0.19
オープン
¥
413,391
¥
454,730
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360828
LB21NA
28.6
(S)4
155
454
0.05~0.14
オープン
¥
506,289
¥
556,918
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください