曜日別特売

SUS316L エアー駆動フランジ分離型タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール

SUS316L エアー駆動フランジ分離型タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18363418NBS-TBF-PSS4.21204.55049
オープン
269,631
296,594(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363427NBS-TBF-PSS4.612065052
オープン
287,889
316,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363436NBS-TBF-PSS7.414096662
オープン
366,535
403,189(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363445NBS-TBF-PSS12.6170128169
オープン
462,037
508,241(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363461NBS-TBF-PSS17.5190159975
オープン
594,055
653,461(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363470NBS-TBF-PSS21.32101810880
オープン
787,865
866,652(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする