大阪サニタリー
SUS316L L形マグネットストレーナ Si 焼結金網 20#~400# ヘルール 10000ガウス/120℃対応
表面最大磁束密度mT(G)
約1.0(10000)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18361345
LISⅡ‐MG
1.5
357.5
63.5
70
207
オープン
¥
323,612
¥
355,973
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361361
LISⅡ‐MG
2
418.5
76.3
82
263
オープン
¥
382,228
¥
420,451
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18361370
LISⅡ‐MG
2.5
483.5
89.1
105
318
オープン
¥
461,612
¥
507,773
(税込)
81日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材