TDY3912 ブラックPB

TDY3912 ブラックPB - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
ミラクルウェーブソール:氷上で優れたグリップ力を発揮するガラス繊維と特殊ラバーをアサヒ独自の製法で配合しました。ガラス繊維を路面に対して垂直に配置していますので、強力なグリップを発揮します。
マルチファイバーソールⅡ:グリップ性に優れた特殊ラバーに機能素材をマルチに配合しました。排水性に優れた意匠を採用し、表面の凸凹とバフ仕上げにより耐滑性をアップさせました。

仕様屋外用材質表材:合成繊維、底材:合成底ブラック質量(g)約290(片足23.0cm)サイズ(cm)26内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354571AF39129-
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする