SaiSaiフットメカニクス WG150

SaiSaiフットメカニクス WG150 - マリアンヌ製靴

最高の履きやすさと、ストレッチ性能の両立を実現!
甲高・外反母趾・左右サイズ違いなどの症状にお困りの方に!その履き心地は、まるで靴下そのもの。
履き口楽々!やわらかストレッチ素材。
足にフィットする調整ベルト。豊富なサイズ調整機能。履き口部分のベルトは約5cmの範囲で長さを調整できます。5E相当まで対応可能。
履きやすさに配慮したデザインパーツ。
足を快適に包むストレッチニットアッパー。
スムーズな歩行を促すつまずきにくいトゥスプレング。
足裏をサポートする3Dカップインソール。

材質ニット、EVA、ラバー標準質量(g/片足)180(M)使用場所屋内/屋外内容量1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354580WG150ダークグレーS22~22.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354589WG150ダークグレーM23~23.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354598WG150ダークグレーL24~24.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354607WG150ダークグレーLL25~25.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354616WG150ダークグレー3L26~26.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354625WG150ダークグレー4L27~27.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354641WG150モカベージュS22~22.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354650WG150モカベージュM23~23.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354659WG150モカベージュL24~24.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354668WG150モカベージュLL25~25.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354677WG150モカベージュ3L26~26.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354686WG150モカベージュ4L27~27.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354695WG150ミントグリーンS22~22.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354711WG150ミントグリーンM23~23.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354720WG150ミントグリーンL24~24.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354729WG150ミントグリーンLL25~25.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354738WG150ミントグリーン3L26~26.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18354747WG150ミントグリーン4L27~27.5
7,200
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする