曜日別特売

ブレード/エアーニッパー

ブレード/エアーニッパー - ベッセルブレード/エアーニッパー - ベッセル

切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。
本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。

用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354939N20AB360
27,400
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする