きらく”ミニでか”MY型 やわらか便座

きらく”ミニでか”MY型 やわらか便座 - Richell(リッチェル)

幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。
蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!
周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。
設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。
キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。
1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。

付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚材質ポリプロピレン、ABS樹脂、やわらか便座:EVA樹脂質量(kg)10.4アイボリータイプ要組立サイズ(cm)幅49×奥行53×高さ75~87(補高脚キャスター取付時:幅52×奥行55.5、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅19×奥行29、便座高:33~45(13段階/1、ひじ掛け高(便座から):18~30(5段階/3、ひじ掛け内寸:40容量(L)バケツ:約10機能標準:ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ最大使用者体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1835478145611
45,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする