アイソネックス
FC-フィット(背)用ロングパッド
ロングパットの2個セット!
セット内容
ロングパットのみ2個セット
材質
カバー生地:ポリエステル・ナイロン、ロングパットクッション材:ポリエステル100%(V-lapTM使用)
質量(g)
180×2
ケース入数
6
別売付属品
替カバー有り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×14×16.5
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18354555
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください