デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ

デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ - オーム電機デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ - オーム電機デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ - オーム電機デジタル選局ライターラジオ AM/FMステレオ - オーム電機

本体約30gの軽量ミニサイズでお出かけや通勤に便利
選局しやすいデジタル表示、液晶ディスプレイ
ATS自動選局、AM/FM各30局メモリー登録
ノイズが少ないDSPデジタル高感度受信
AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信
電池残量表示、時刻表示、スリープ機能付き
誤動作防止機能付き
FMアンテナ兼用ステレオイヤホン付属
イヤホン専用

付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書質量(g)約30(乾電池含まず)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.3×83.8×14.8(突起物含まず)接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)受信周波数AM…522~1620kHz、FM…76~108MHz電池使用時間(時間)AM受信:約40、FM受信:約36内容量1個
取扱説明書:(2.61MB)
注意
※ 本機はスピーカーのないイヤホン専用ラジオです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18354860RAD-P255N
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする