洗浄・保湿・肌保護の3つの効果でお肌を清潔にすべすべに保ちます。洗浄:やさしくきれいに汚れを落とす「天然ひまわり油由来の石鹸」配合。保湿:お肌に潤いを与える「オウバクエキス」配合。肌保護:お肌をすこやかに保つすべすべコート成分(リピジュア(※ポリオクタニウム-51))を配合。すすぎのいらない簡単ケア。シャワーボトルに、適温(40℃前後)のお湯あたり300mLあたり洗浄液ポンプ1プッシュ(約3.5mL)を希釈してください。