曜日別特売

ローラー締りハンドル

ローラー締りハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(5件のレビュー)

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。
OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵
受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能

用途防音扉などの大型密閉用扉種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
注意
※受座は別売りです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61131534FA-840-L左用60094
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61131543FA-840-R右用60095
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61131543
2023-03-27
用途: 密閉ドア
杉山鉄工所

重量感があり長持ちしそうな感じが有ります。また、高級感もありお客様には是非お勧めしたい商品だと思います。

対象商品 : 61131543
2023-03-16
用途: 集塵機小屋の扉
杉山鉄工所

難無く取付出来ました。
施錠を解除する時、少しやり難いです。

対象商品 : 61131534
2021-06-29
用途: 既設ドアノブ交換
建設業・工事業

既設ドアノブとビスピッチも一致したので取替が楽にできた。

対象商品 : 61131534
2020-04-30
用途: 防音室の扉
その他業種

受け皿とセットで使うことで、ドアノブとしての機能を果たすことができました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 61131534
2020-03-21
用途: 防音室の扉
その他業種

バネの向きが期待していたのと逆向きでした。
ハンドルから手を離すと、開いた状態になる。
閉じてもバネの力が強く、勝手に開く。
こういうドアノブは、閉じる方にバネの力が働くものと思っていたので残念です。
返品もできそうにないので、このまま使おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする