コジット
排水管つまりスッキリパイプ職人3mしっかり
3mのロングタイプでお風呂場排水管などの奥まで届き、汚れをしっかりかき出す!
材質
ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂・スチール・ステンレス鋼、ブラシ:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン・ポリアセタール
質量(g)
275
サイズ(cm)
本体:直径3×長さ305、グリップ:3.5×5.5×16(内径4以上の排水管に対応)
ケース入数
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376359
90058
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください