和平フレイズ
enzo ステンレスボール21cm
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18&、ニッケル8%)
寸法(mm)
220×220×100
色
シルバー
容量
12.5 オンス
質量(g)
360
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376885
EN-005
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください