和平フレイズ
enzo ステンレスボール24cm
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)
250×250×110
色
ステンレス
質量(g)
460
スタイル
金型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377147
EN-006
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください