和平フレイズ
enzo ステンレスボール18cm
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
寸法(mm)
190×190×90
色
シルバー
質量(g)
300
スタイル
金型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376858
EN-004
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください