和平フレイズ
enzo ステンレスざる21cm
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体・フレーム・足部:ステンレス鋼
寸法(mm)
220×220×95
色
シルバー
質量(g)
210
線径(mm)
0.5×12メッシュ
スタイル
ざる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377068
EN-002
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください