和平フレイズ
enzo ステンレスざる18cm
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』
材質
本体・フレーム・足部:ステンレス鋼
寸法(mm)
190×190×85
色
シルバー
質量(g)
170
線径(mm)
0.5×12メッシュ
スタイル
ざる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376876
EN-001
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください