三進興産
ソルボ Do中殿筋+腰ガード
腰椎と骨盤を同時にサポートし、姿勢を補整する強力タイプ。
7つのソルボパッドを使用。
材質
本体:ナイロン・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
色
ブラック
ケース入数
10
背幅(cm)
約30
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
骨盤範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374216
63033
S
S:75~85
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374225
63034
M
M:85~95
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374241
63035
L
L:95~105
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください