曜日別特売

ホルドン モーションアシストコルセット

ホルドン モーションアシストコルセット - 玉川衛材

前かがみ姿勢からの起き上がり動作による腰への負担を軽減するワークウェア(男女兼用)。
腰用サポーターとしても使用できるコルセットタイプ。
腰をしっかり支え、負担の少ない正しい姿勢へアシストします。

材質本体:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン・ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール・ナイロンケース入数20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374250-SS:60~80
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374259-MM:70~90
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18374268-LL:80~100
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする